Eriks

Pignon 16B-3 Z=17 préalés

  • ERIKS:13732530
  • Fabricant:8054652021793
Image 1
Ajouter à la liste

75,32 €/ Unitéhors TVA

91,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-3
Série
Sprocket PB
Type
16B-3
Nombre des dents
17
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
138.22 mm
Diamètre extérieur
149.8 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187