Eriks

Pignon 16B-3 Z=13 préalés

  • ERIKS:14433761
  • Fabricant:8054652021755
Image 1
Ajouter à la liste

45,49 €/ Unitéhors TVA

55,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-3
Série
Sprocket PB
Type
16B-3
Nombre des dents
13
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
106.13 mm
Diamètre extérieur
117.7 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187