Eriks

Pignon 16B-3 Z=114 GG Taperbush 4545

  • ERIKS:14432681
  • Fabricant:8054652038050
Image 1
Ajouter à la liste

2 563,09 €/ Unitéhors TVA

3 101,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Nombre des dents
114
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
921.81 mm
Diamètre extérieur
935.6 mm
Taper Lock
4545
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187