Eriks

Pignon 16B-2 Z=95 GG Taperbush 4040

  • ERIKS:14432656
  • Fabricant:8054652037756
Image 1
Ajouter à la liste

1 140,49 €/ Unitéhors TVA

1 379,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
95
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
768.22 mm
Diamètre extérieur
782 mm
Taper Lock
4040
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187