Eriks

Pignon 16B-2 Z=76 GG Taperbush 3535

  • ERIKS:14432655
  • Fabricant:8054652037749
Image 1
Ajouter à la liste

690,45 €/ Unitéhors TVA

835,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
76
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
614.64 mm
Diamètre extérieur
628.4 mm
Taper Lock
3535
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187