Eriks

Pignon 16B-2 Z=57 préalés

  • ERIKS:14433487
  • Fabricant:8054652018885
Image 1
Ajouter à la liste

414,21 €/ Unitéhors TVA

501,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Nombre des dents
57
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
461.08 mm
Diamètre extérieur
474.9 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187