Eriks

Pignon 16B-2 Z=57 GG Taperbush 3535

  • ERIKS:14233722
  • Fabricant:8054652037732
Image 1
Ajouter à la liste

517,82 €/ Unitéhors TVA

626,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
57
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
461.08 mm
Diamètre extérieur
474.9 mm
Taper Lock
3535
Largeur de denture simple
16.2 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187