Eriks

Pignon 16B-2 Z=45 GG Taperbush 3030

  • ERIKS:14432654
  • Fabricant:8054652037725
Image 1
Ajouter à la liste

362,41 €/ Unitéhors TVA

438,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
45
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
364.13 mm
Diamètre extérieur
377.9 mm
Taper Lock
3030
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187