Eriks

Pignon 16B-2 Z=39 Taperbush 3030 à denture traitée

  • ERIKS:23548497
Image 1
Ajouter à la liste

607,18 €/ Unitéhors TVA

734,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
39
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
315.64 mm
Diamètre extérieur
327.3 mm
Alésage maximum
75 mm
Taper Lock
3030
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
76 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187