Eriks

Pignon 16B-2 Z=38 GG Taperbush 3030

  • ERIKS:14432653
  • Fabricant:8054652037718
Image 1
Ajouter à la liste

276,15 €/ Unitéhors TVA

334,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
38
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
307.59 mm
Diamètre extérieur
319.2 mm
Taper Lock
3030
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187