Eriks

Pignon 16B-2 Z=30 Taperbush 3030 à denture traitée

  • ERIKS:23548358
Image 1
Ajouter à la liste

226,27 €/ Unitéhors TVA

273,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
30
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
243 mm
Diamètre extérieur
254.6 mm
Alésage maximum
75 mm
Taper Lock
3030
Diamètre de moyeu
140 mm
Largeur totale
76 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187