164,05 €/ Unitéhors TVA
198,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 16B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 16B-2 |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 243 mm |
Diamètre extérieur | 254.6 mm |
Prealésage | 25 mm |
Alésage maximum | 86 mm |
Diamètre de moyeu | 130 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Largeur de denture simple | 15.8 mm |
Largeur de denture double | 47.7 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 17.48 kg |