Eriks

Pignon 16B-2 Z=30 préalés

  • ERIKS:14434254
  • Fabricant:8054652026934
Image 1
Ajouter à la liste

270,07 €/ Unitéhors TVA

326,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Nombre des dents
30
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
243 mm
Diamètre extérieur
254.6 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187