Eriks

Pignon 16B-2 Z=28 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432652
  • Fabricant:8054652037695
Image 1
Ajouter à la liste

208,55 €/ Unitéhors TVA

252,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
28
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
226.86 mm
Diamètre extérieur
238.4 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187