Eriks

Pignon 16B-2 Z=24 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432649
  • Fabricant:8054652037657
Image 1
Ajouter à la liste

122,65 €/ Unitéhors TVA

148,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
24
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
194.6 mm
Diamètre extérieur
206.2 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187