Eriks

Pignon 16B-2 Z=20 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546201
Image 1
Ajouter à la liste

80,09 €/ Unitéhors TVA

96,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Nombre des dents
20
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
162.37 mm
Diamètre extérieur
173.9 mm
Prealésage
25 mm
Alésage maximum
86 mm
Diamètre de moyeu
130 mm
Largeur totale
70 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
8.52 kg