Eriks

Pignon 16B-2 Z=19 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:23548174
Image 1
Ajouter à la liste

87,47 €/ Unitéhors TVA

105,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
19
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
154.32 mm
Diamètre extérieur
165.9 mm
Alésage maximum
60 mm
Taper Lock
2517
Largeur totale
47.7 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187