Eriks

Pignon 16B-2 Z=18 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432643
  • Fabricant:8054652037596
Image 1
Ajouter à la liste

76,14 €/ Unitéhors TVA

92,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
18
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
146.27 mm
Diamètre extérieur
157.8 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187