63,56 €/ Unitéhors TVA
76,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-2 |
Nombre des dents | 17 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 138.23 mm |
Diamètre extérieur | 149.8 mm |
Taper Lock | 2517 |
Largeur de denture simple | 15.8 mm |
Largeur de denture double | 47.7 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |