Eriks

Pignon 16B-2 Z=16 préalés

  • ERIKS:14433460
  • Fabricant:8054652018595
Image 1
Ajouter à la liste

45,51 €/ Unitéhors TVA

55,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Nombre des dents
16
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
130.2 mm
Diamètre extérieur
141.8 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187