Eriks

Pignon 16B-2 Z=15 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546005
Image 1
Ajouter à la liste

50,54 €/ Unitéhors TVA

61,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Nombre des dents
15
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
122.17 mm
Diamètre extérieur
133.7 mm
Prealésage
20 mm
Alésage maximum
64 mm
Diamètre de moyeu
96 mm
Largeur totale
70 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
4.51 kg