Eriks

Pignon 16B-2 Z=12 préalés

  • ERIKS:14433457
  • Fabricant:8054652018557
Image 1
Ajouter à la liste

24,89 €/ Unitéhors TVA

30,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Série
Sprocket PB
Type
16B-2
Nombre des dents
12
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
98.14 mm
Diamètre extérieur
109.7 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187