Eriks

Pignon 16B-2 Z=114 Taperbush 4040 à denture traitée

  • ERIKS:23548068
Image 1
Ajouter à la liste

6 466,09 €/ Unitéhors TVA

7 823,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Série
Sprocket TL
Type
16B-2
Nombre des dents
114
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
921.81 mm
Diamètre extérieur
935.6 mm
Alésage maximum
100 mm
Taper Lock
4040
Diamètre de moyeu
215 mm
Largeur totale
102 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187