Eriks

Pignon 16B-1 Z=76 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14432576
  • Fabricant:8054652036445
Image 1
Ajouter à la liste

429,54 €/ Unitéhors TVA

519,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
76
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
614.64 mm
Diamètre extérieur
628.4 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187