Eriks

Pignon 16B-1 Z=45 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432574
  • Fabricant:8054652036421
Image 1
Ajouter à la liste

181,50 €/ Unitéhors TVA

219,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
45
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
364.12 mm
Diamètre extérieur
377.9 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187