Eriks

Pignon 16B-1 Z=40 préalés

  • ERIKS:14433125
  • Fabricant:8054652015075
Image 1
Ajouter à la liste

95,94 €/ Unitéhors TVA

116,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Nombre des dents
40
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
323.73 mm
Diamètre extérieur
335.3 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187