Eriks

Pignon 16B-1 Z=38 préalés

  • ERIKS:14434211
  • Fabricant:8054652026491
Image 1
Ajouter à la liste

161,52 €/ Unitéhors TVA

195,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Nombre des dents
38
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
307.58 mm
Diamètre extérieur
319.2 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187