Eriks

Pignon 16B-1 Z=35 préalés

  • ERIKS:14433120
  • Fabricant:8054652015020
Image 1
Ajouter à la liste

76,37 €/ Unitéhors TVA

92,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Nombre des dents
35
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
283.36 mm
Diamètre extérieur
294.9 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187