178,51 €/ Unitéhors TVA
216,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 259.14 mm |
Diamètre extérieur | 270.7 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
Taper Lock | 3020 |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Dp | 259.1 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 270.7 mm |