65,08 €/ Unitéhors TVA
78,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Nombre des dents | 31 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 251.07 mm |
Diamètre extérieur | 262.6 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |