Eriks

Pignon 16B-1 Z=29 Préalés Acier Inox

  • ERIKS:23547188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

643,64 €/ Unitéhors TVA

778,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Série
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Nombre des dents
29
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
234.92 mm
Diamètre extérieur
246.5 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
Norme
DIN 8187