Eriks

Pignon 16B-1 Z=27 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:14432710
Image 1
Ajouter à la liste

77,02 €/ Unitéhors TVA

93,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
27
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
218.79 mm
Diamètre extérieur
230.4 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187