Eriks

Pignon 16B-1 Z=26 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432571
  • Fabricant:8054652036377
Image 1
Ajouter à la liste

66,49 €/ Unitéhors TVA

80,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
26
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
210.72 mm
Diamètre extérieur
222.3 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187