Eriks

Pignon 16B-1 Z=24 préalés

  • ERIKS:14433111
  • Fabricant:8054652014924
Image 1
Ajouter à la liste

42,15 €/ Unitéhors TVA

51,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Nombre des dents
24
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
194.6 mm
Diamètre extérieur
206.2 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187