Eriks

Pignon 16B-1 Z=23 alésage fini 40H7 à denture traitée

  • ERIKS:14435270
  • Fabricant:8054652035233
Image 1
Ajouter à la liste

59,18 €/ Unitéhors TVA

71,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Nombre des dents
23
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
186.53 mm
Diamètre extérieur
198.1 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187