Eriks

Pignon 16B-1 Z=21 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:14432707
Image 1
Ajouter à la liste

55,75 €/ Unitéhors TVA

67,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
21
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
170.43 mm
Diamètre extérieur
182 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187