Eriks

Pignon 16B-1 Z=21 alésage fini 30H7 à denture traitée

  • ERIKS:14435259
  • Fabricant:8054652035103
Image 1
Ajouter à la liste

53,27 €/ Unitéhors TVA

64,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Nombre des dents
21
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
170.43 mm
Diamètre extérieur
182 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187