242,65 €/ Unitéhors TVA
293,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB SS |
Type | 16B-1 |
Série | Sprocket PB SS |
Type | 16B-1 |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 162.37 mm |
Diamètre extérieur | 173.9 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
Norme | DIN 8187 |