Eriks

Pignon 16B-1 Z=19 Taperbush 2517

  • ERIKS:14078524
  • Fabricant:8054652036308
Image 1
Ajouter à la liste

44,64 €/ Unitéhors TVA

54,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
19
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
154.33 mm
Diamètre extérieur
165.9 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187