Eriks

Pignon 16B-1 Z=18 Préalés Acier Inox

  • ERIKS:14430265
  • Fabricant:8054652028013
Image 1
Ajouter à la liste

135,02 €/ Unitéhors TVA

163,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Série
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Nombre des dents
18
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
146.28 mm
Diamètre extérieur
157.8 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187