31,36 €/ Unitéhors TVA
37,95 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 146.28 mm |
Diamètre extérieur | 157.8 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 100 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.56 kg |
Dp | 146.28 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 157.8 mm |