Eriks

Pignon 16B-1 Z=17 Taperbush 2012 à denture traitée

  • ERIKS:13724932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,94 €/ Unitéhors TVA

38,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
17
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
138.22 mm
Diamètre extérieur
149.8 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187