Eriks

Pignon 16B-1 Z=17 Préalés Acier Inox

  • ERIKS:14430264
  • Fabricant:8054652028006
Image 1
Ajouter à la liste

127,18 €/ Unitéhors TVA

153,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Série
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Nombre des dents
17
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
138.22 mm
Diamètre extérieur
149.8 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187