Eriks

Pignon 16B-1 Z=16 alésage fini 30H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434502
  • Fabricant:8054652034656
Image 1
Ajouter à la liste

33,67 €/ Unitéhors TVA

40,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Nombre des dents
16
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
130.2 mm
Diamètre extérieur
141.8 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187