Eriks

Pignon 16B-1 Z=14 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14434355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,40 €/ Unitéhors TVA

23,47 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Nombre des dents
14
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
114.15 mm
Diamètre extérieur
125.7 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
84 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.08 kg
Dp
114.15 mm
B1
16.2 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
125.7 mm