Eriks

Pignon 16B-1 Z=14 alésage fini 40H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434444
  • Fabricant:8054652034502
Image 1
Ajouter à la liste

25,62 €/ Unitéhors TVA

31,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Série
Sprocket FB
Type
16B-1
Nombre des dents
14
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
114.15 mm
Diamètre extérieur
125.7 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187