Eriks

Pignon 16B-1 Z=114 GG Taperbush 3030

  • ERIKS:14432577
  • Fabricant:8054652036469
Image 1
Ajouter à la liste

1 018,52 €/ Unitéhors TVA

1 232,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Série
Sprocket TL
Type
16B-1
Nombre des dents
114
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
921.81 mm
Diamètre extérieur
935.6 mm
Taper Lock
3030
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187