Eriks

Pignon 16B-1 Z=10 préalés

  • ERIKS:14433101
  • Fabricant:8054652014788
Image 1
Ajouter à la liste

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Nombre des dents
10
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
82.19 mm
Diamètre extérieur
93.8 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187