582,33 €/ Unitéhors TVA
704,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA140A-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA140A-1 |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 44.45 mm |
Pas | 1.3/4 in |
Cercle de perçage | 397 mm |
Diamètre extérieur | 416 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 145 mm |
Largeur totale | 80 mm |
Largeur de denture simple | 23.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |