544,20 €/ Unitéhors TVA
658,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA140A-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA140A-1 |
Nombre des dents | 27 |
Pas | 44.45 mm |
Pas | 1.3/4 in |
Cercle de perçage | 382.88 mm |
Diamètre extérieur | 401 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 145 mm |
Largeur totale | 80 mm |
Largeur de denture simple | 23.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |